Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aditivo antideslizante

Aditivo antideslizante PAVILACK
ADITIVO ANTI DESLIZANTE

Art. 089035069

EAN 4050641428127

Entre na sua conta para ver preços
Aditivo antideslizante

Art. 089035069
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
Aditivo na forma de um pó branco que, misturado com tintas, proporciona propriedades antiderrapantes.

Resistente para utilização no interior e exterior.


Efeito antiderrapante uniforme e fácil de limpar.



Adequado para misturar com tintas transparentes ou pigmentadas à base de água ou solvente de 1 ou 2 componentes.


O resultado desta mistura dá à tinta aplicada propriedades antiderrapantes.



Não inflamável e sem reações químicas.

Aviso

Ideal para uso com tintas como Pavilack, Pavimark, etc.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para piscinas, vestiários, espaços desportivos, parques de estacionamento, armazenamento, edifícios industriais, armazéns, postos de gasolina, áreas rodoviárias, etc. Tanto no interior como no exterior, para proporcionar um efeito antiderrapante ao misturar com tinta. Não utilizar em rampas ou inclinações superiores a 2%.

Instruções

Aplique na última camada, incorporando na tinta e agitando de forma manual ou mecânica a baixa velocidade. O aditivo não afeta a cor ou a transparência do acabamento.


Recomenda-se uma dose de mistura de 3% da tinta total, dependendo do efeito antiderrapante pretendido. Por exemplo, em 5 kg de tinta, a dose é de 150 g (uma embalagem cheia de aditivo antiderrapante).



Armazenamento


Tempo máximo de armazenamento recomendado: 24 meses no respetivo recipiente original, devidamente fechado e protegido dos elementos (sob proteção a temperaturas entre 5 °C e 40 °C).