Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Agrafador pneumático, DKG 1040

Pistola de agrafar pneumática, DKG 1040
AGRAFADOR PNEUMATICO DKG1040
DKG1040

Art. 07035550

EAN 4045727695357

Entre na sua conta para ver preços
Agrafador pneumático, DKG 1040

Art. 07035550
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
Dispositivo prático e potente para o processamento de agrafos com 5,7 mm de largura e 10–40 mm de comprimento

Dispositivo de longa vida útil e sem necessidade de manutenção para uma grande variedade de aplicações


Transmissão potente sem óleo



Flexível e versátil


Interrutor de dupla função para alternar entre disparo simples e disparo de contacto e bocal de borracha sintética para utilização em superfícies delicadas



Ajuste de profundidade sem ferramentas


Permite o ajuste rápido da profundidade de colocação, protegendo as superfícies de trabalho



Trabalho agradável, ergonómico e confortável


O dispositivo proporciona acesso sem ferramentas para fácil resolução de problemas, saída de ar ajustável e gancho para cinto

Aviso

Racord não incluído na entrega.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Utilizado em fixações de painéis, embalagens de madeira, móveis e paletes.

Capacidade do cartucho

100 UNID

Consumo de ar por impacto

1,13 l

Peso da máquina

1,18 kg

Ligação pneumática

R 1/4 pol.

Pressão mín./máx. de funcionamento

4,8-8,3 bar

Comprimento

248 mm

Largura

67 mm

Altura

245 mm

Diâmetro interior mín. da mangueira

6 mm

Incluído na encomenda:
Mala vazia para DKG 1040
1 x
Mala vazia para DKG 1040

CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC

Descrição: For pneumatic stapler DKG 1040
Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Agrafos tipo 90

AGRAFOS P/703 555 DKG 90

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), resinado
x 5000 Un.
Agrafos tipo 90

AGRAFO P/703 555 DKG90-QTD.MIN.5000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), resinado
x 5000 Un.
Agrafos tipo 90

AGRAFO P/703 555 DKG90-QTD.MIN.5000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), resinado
x 5000 Un.
Agrafos tipo 90

AGRAFO P/703 555 DKG90-QTD.MIN.5000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), resinado
x 5000 Un.
Agrafos tipo 90

AGRAFO P/703 555 DKG90-QTD.MIN.5000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), resinado
x 5000 Un.
Agrafos tipo 90

AGRAFO P/703 555 DKG90-QTD.MIN.5000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), resinado
x 5000 Un.
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.