Agrafo Tipo WN
Agrafo, tipo WN para DKG 65 Combi.
AGRAFO P/703 556 DKN65-QTD.MIN.10000
Art.
048010750
EAN 4024835753869
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
Para DKN 65 Combi, n.º de artigo 07035560
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), revestido a resina
Aviso
Estes modelos podem também ser utilizados em máquinas da concorrência (ver lista de comparação).
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Largura (b1) | 10,55 mm |
Comprimento (l1) | 50 mm |
Largura do arame | 1,29 mm |
Espessura do arame | 1,45 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Design | Tratado com resina |
Número por palete | 480000 UNID |
Conforme RoHS | Sim |