Agrafos tipo 80
Agrafo, aço galvanizado, tipo 80
AGRAFO P/703 548 DKG80-QTD.MIN.20000
Art. 048012916
EAN 4024835750219
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
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Adequado para DKG 416, artigo n.º 0703 548 0
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Revestimento de caixas, estofos, fixação de tecido a madeira
![]() | |
Largura (b1) | 12,8 mm |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Largura do arame | 0,66 mm |
Espessura do arame | 0,95 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Número por palete | 2160000 UNID |
Conforme RoHS | Sim |