Agrafos tipo 90
Agrafo, aço galvanizado, tipo 90, revestido a resina
AGRAFOS P/703 555 DKG 90
Art. 048057 15
EAN 4024835750233
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
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), resinado
Adequado para DKG 1040, Art-Nr. 0703 555 0
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Para montagem de grades, pisos falsos, acabamento detalhado, painéis, estruturas de móveis, produção de armários
![]() | |
Largura (b1) | 5,7 mm |
Comprimento (l1) | 15 mm |
Largura do arame | 1,0 mm |
Espessura do arame | 1,25 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Design | Tratado com resina |
Número por palete | 3240000 UNID |
Conforme RoHS | Sim |