Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de segurança W.TEC, forma estreita

Aço Inox Delta Protekt, forma estreita, W.TEC
ANIL. DUPLA DE TRAVAMENTO (DPE) M16

Art. 0401780016

EAN 4046778787701

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de segurança W.TEC, forma estreita

Art. 0401780016
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
Anilha de travamento dupla – protege eficazmente as ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações e as ligações roscadas sujeitas a oscilações contra a autorrotação

Geral:


Anilha de mola em conformidade com a norma DIN 25201 para impedir o desaperto de ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações, e de ligações roscadas sujeitas a oscilações.



Resistência à corrosão:


600 h corrosão no metal da base em conformidade com a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — em comparação: 96 h amarelo galvanizado (A2C)



Função:


Bloqueio muito seguro quando as superfícies em forma de cunha sobem entre as duas anilhas de mola. A ligação roscada é bloqueada por pré-tensão em vez de fricção.



Vantagens:


  • Fácil de montar e desmontar (as anilhas de travamento duplas já estão coladas em pares)

  • Sistema testado para bloqueio de parafusos (elementos de bloqueio que impedem o desaparafusamento), com tensão alta e baixa

  • Especialmente adequada para carregamento dinâmico – mesmo quando utilizada com lubrificantes

  • Pode ser reutilizada várias vezes, sem perda de qualidade

  • Não danifica as superfícies

  • Também pode ser utilizada com parafusos de alta resistência 8.8, 10.9 e 12.9 e porcas correspondentes

  • Disponível em aço inox ou aço (outros materiais disponíveis a pedido)

  • Com superfície de contacto estreita e larga
Aviso

Para conhecer os binários de aperto recomendados, consulte as informações técnicas no catálogo da norma DIN/ISO.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fabrico de veículos, engenharia mecânica, fabricantes de ferramentas pneumáticas e elétricas, minas, construção de máquinas agrícolas, fabricantes de sistemas de mistura, sistemas de transporte e tapetes rolantes.

Diâmetro interior (d1)

17 mm

Adequado para rosca

M16

Adequado para rosca (imperial)

5/8 pol.

Diâmetro exterior (d2)

25,4 mm

Espessura (h1)

3,7 mm

Material

Aço

Dureza Vickers, HV

485 HV

Superfície

Zincado, prateado

Período de protecção contra corrosão

600 h

Conforme RoHS

Sim

Design

Estreito

Função de bloqueio

Dispositivo antidesaperto, bloqueio