Anilha de segurança W.TEC, forma estreita
Aço Inox Delta Protekt, forma estreita, W.TEC
ANIL. DUPLA DE TRAVAMENTO INOX A2 M8
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geral:
Anilha de mola em conformidade com a norma DIN 25201 para impedir o desaperto de ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações, e de ligações roscadas sujeitas a oscilações.
Resistência à corrosão:
600 h corrosão no metal da base em conformidade com a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — em comparação: 96 h amarelo galvanizado (A2C)
Função:
Bloqueio muito seguro quando as superfícies em forma de cunha sobem entre as duas anilhas de mola. A ligação roscada é bloqueada por pré-tensão em vez de fricção.
Vantagens:
- Fácil de montar e desmontar (as anilhas de travamento duplas já estão coladas em pares)
- Sistema testado para bloqueio de parafusos (elementos de bloqueio que impedem o desaparafusamento), com tensão alta e baixa
- Especialmente adequada para carregamento dinâmico – mesmo quando utilizada com lubrificantes
- Pode ser reutilizada várias vezes, sem perda de qualidade
- Não danifica as superfícies
- Também pode ser utilizada com parafusos de alta resistência 8.8, 10.9 e 12.9 e porcas correspondentes
- Disponível em aço inox ou aço (outros materiais disponíveis a pedido)
- Com superfície de contacto estreita e larga
Para conhecer os binários de aperto recomendados, consulte as informações técnicas no catálogo da norma DIN/ISO.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Fabrico de veículos, engenharia mecânica, fabricantes de ferramentas pneumáticas e elétricas, minas, construção de máquinas agrícolas, fabricantes de sistemas de mistura, sistemas de transporte e tapetes rolantes.
![]() | |
Diâmetro interior (d1) | 8,6 mm |
Adequado para rosca | M8 |
Adequado para rosca (imperial) | 5/16 pol. |
Diâmetro exterior (d2) | 13,5 mm |
Espessura (h1) | 2,7 mm |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 485 HV |
Superfície | Zincado, prateado |
Período de protecção contra corrosão | 600 h |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Estreito |
Função de bloqueio | Dispositivo antidesaperto, bloqueio |