Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora S 15 Ergo

Aparafusadora S 15 Ergo
APARAFUSADORA
MASTER
S15ERGO

Art. 07021501
EAN 4024835157353
Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora S 15 Ergo

Art. 07021501

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aparafusadora eletrónica para trabalhar com parafusos para madeira, metal e chapa metálica. Fornecida em mala de transporte de metal, com suporte universal e 6 bits.

Controlo eletrónico da velocidade



Botão de bloqueio para operação contínua



Acoplamento de garra ajustável para pré-seleção de binário



O binário também pode ser controlado por aplicação de pressão



Profundidade de aparafusamento ajustável em intervalos de 1/4 mm utilizando o batente de profundidade



Caixa de proteção do motor estável em poliamida, com corpo de suporte em alumínio e cabeça motriz em metal, que cumpre as mais elevadas exigências



O punho ergonómico permite duas aderências diferentes, para aparafusar com cuidado ou segurar com firmeza



Design pequeno e compacto



Bucha de ferramenta em conformidade com as normas (7 mm com dobradiça) para centragem e transmissão de potência otimizadas



Possibilidade de alterar entre rotação para a direita/para a esquerda

Aviso

Tenha em consideração os acessórios de batente de profundidade.



Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

230 W

Potência de saída

125 W

Velocidade mín./máx. em vazio

0-800 rpm

Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal

0-450 rpm

Binário máx.

12 Nm

Diâmetro do parafuso

6 mm

Largura entre cantos

23 mm

Peso da máquina

1,6 kg

Comprimento do cabo

5 m

Incluído na encomenda:
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4) Com codificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA PH1

Descrição:
PH1; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4) Com codificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA PH2

Descrição:
PH2; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4) Com codificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA PH3

Descrição:
PH3; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ1

Descrição:
PZ1
Bit curto para parafusos POZIDRIV
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ2

Descrição:
PZ2
Bit curto para parafusos POZIDRIV
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ3

Descrição:
PZ3
Bit curto para parafusos POZIDRIV
Quantidade: 1 x
1 x
Suporte universal Ø 7 mm

ADAPTADOR 7MM 51MM - COM BUCHA

Descrição: Encaixe rápido
Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada

CHAVE ALLEN 2

ZEBRA
Descrição: Versão curta
Quantidade: 1 x
Mala vazia, ferramenta manual, outros
1 x
Mala vazia, ferramenta manual, outros

CASE-EMPTY-(BS10-S/E)

Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bit PZ E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 50MM FENDA PZ2

Bit longo para parafusos Pozidriv
Bit PZ E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 50MM FENDA PZ3

Bit longo para parafusos Pozidriv
Bit Pozidriv, outros

BIT FENDA POZIDRIVE

x 5 Un.
Bit PZ G 7 mm

BIT ENCAIXE 7MM 53MM FENDA PZ1

PZ/Pozidriv Ø 7 mm
x 5 Un.
Bit PZ G 7 mm

BIT ENCAIXE 7MM 53MM FENDA PZ2

PZ/Pozidriv Ø 7 mm
x 5 Un.
Bit PH G 7 mm

BIT ENCAIXE 7MM 53MM FENDA PH1

PH/Phillips Ø 7 mm
x 5 Un.
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica

CHAVE DE CAIXA 1/4. 7MM

ZEBRA
Curta
x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica

CHAVE DE CAIXA 1/4. 8MM

ZEBRA
Curta
x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica

CHAVE DE CAIXA 1/4. 10MM

ZEBRA
Curta
x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica

CHAVE DE CAIXA 1/4. 12MM

ZEBRA
Curta
x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica

CHAVE DE CAIXA 1/4. 13MM

ZEBRA
Curta
x 1 Un.
Encaixe de chave de caixa 1/4, métrica

CHAVE DE CAIXA 1/4. 5,5MM

ZEBRA
Curta
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica