Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE

Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18-1/2" COMPACT
ASS 1/2 18V MCUBE VERSAO K

Art. 5701406000
EAN 4061975268198

Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE

Art. 5701406000
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
Aparafusadora de impacto a bateria compacta e potente com ajustes de níveis de potência e elevado binário de desaperto para aplicações versáteis
  • Três níveis de potência, além de um modo automático adicional que desliga o motor quando o mecanismo de percussão é acionado, minimizando assim o risco de danos na ligação roscada

  • As rotações por minuto elevadas e a frequência de percussão resultam num binário de arranque superior até aprox. 800 Nm, o que também permite que as porcas das rodas presas sejam desapertadas

  • O motor sem escovas com proteção contra sobrecarga é de baixa manutenção, duradouro e potente

  • Trabalho sem esforço e fácil graças ao design compacto e leve com punho em borracha

  • Sem recuo ou efeito de binário sobre o pulso

  • O LED triplo no bloco da bateria proporciona uma iluminação ideal da área de trabalho
Aviso

As aparafusadoras de impacto não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a chave de impacto. Utilize proteção auditiva e ocular.

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A ASS 18-1/2'' COMPACT M-CUBE é ideal para apertar e desapertar ligações roscadas apertadas até um tamanho máximo de M20.


O setor automóvel utiliza a ASS 18-1/2 pol. COMPACT M-CUBE para soltar as porcas das rodas.

Instruções

O modo automático só é adequado para ligações roscadas que não necessitem de um binário específico. Se a cabeça do parafuso ficar nivelada com a peça durante o processo de aparafusamento e o mecanismo de percussão do dispositivo arrancar, o motor desliga-se automaticamente.

Velocidade mín./máx. em vazio

0-2750 rpm

Taxa de impacto mín./máx.

0-3500 rpm

Binário máx. para aplicação de aparafusamento forte

460 Nm

Adequado para parafuso

M10 - M20

Dispositivo de fixação de ferramenta

1/2" quadra macho

Comprimento

199 mm

Largura

71 mm

Altura

253 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

2,4 kg

Número de baterias recarregáveis/baterias

0 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

0 Ah

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de chave de impacto Power 1/2 3 peças

KIT 1/2 CHAVES DE IMPACTO - 3PC

Inclui chaves de caixa de impacto nos tamanhos 17/19/21 com anel de reforço integrado para longa durabilidade
x 1 Un.
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de chaves de caixa de impacto de 1/2 12 peças

CONJ. CHAVES IMPACTO CURTA 1,2

Sextavada, métrica, curta
x 1 Un.
Conjunto de chaves de caixa de impacto de 1/2 12 peças

CONJ. CHAVES IMPACTO LONGA 1,2

Sextavada, métrica, longa
x 1 Un.
Conjunto de chaves de caixa de impacto de 1/2 8 peças

CHAVES DE IMPACTO TX 1/2

Para parafusos TX, longos
x 1 Un.
Conjunto de chaves de caixa de impacto de 1/2 8 peças

CONJUNTO SEXTAVADO 1/2

Para parafusos sextavados, métricos, longos
x 1 Un.
Auscultadores de proteção WNA 200 Com muito boas propriedades de isolamento de ruído e fita para a cabeça ajustável em altura

AUSCULTADORES PROTECAO WNA 200 SNR 33DB

Com muito boas propriedades de isolamento e fita para a cabeça ajustável em altura
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
Peças de substituição para este produto:
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V MCUBE 4 A/H

Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
x 1 Un.
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V