Bocal do misturador WIT-PE
Bocal misturador para WIT-PE 1000
PONTA MISTURADORA WIT-PE 1000
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
Para sistema de injeção Pure Epoxy WIT-PE 1000
Adequado para cartucho de argamassa:
- Lado a lado (1:3): 440 ml
- Lado a lado (1:3): 585 ml
- Lado a lado (1:3): 1400 ml
Extensões para misturador adequadas:
- Extensão para misturador WIT-MV rígida, 10 x 200 mm
- Extensão para misturador WIT-MV rígida, 10 x 2000 mm
- Extensão para misturador WIT-MV flexível, 10 x 2000 mm
- Extensão para misturador WIT-MV flexível, 16 x 20 m (para misturador estático e mangueira de enchimento: Abraçadeiras (Art.-Nr. 053911222)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para misturar os dois componentes do cartucho WIT-PE 1000.
Comprimento | 255 mm |
Diâmetro | 7,1 mm |
Cor | Branco, natural |
Adequado para argamassa de injeção | WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510 |
Adequado para tipo de cartuchos | Side-by-side (1:3) + 440 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 1400 ml, Peeler (1:10) + 280 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml, Side-by-side (1:10) + 825 ml |