Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bocal do misturador WIT-MX para sistemas de injeção Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bocal do misturador WIT-MX para sistemas de injeção Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Adequado para cartucho de argamassa:


  • Lado a lado (1:3): 440 ml

  • Lado a lado (1:3): 585 ml

  • Lado a lado (1:3): 1400 ml

  • Coaxial (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Peeler (1:10): 280 ml

  • Side-by-side (1:10): 825 ml


Extensões para misturador adequadas:


  • Extensão para misturador WIT-MV rígida, 10 x 200 mm

  • Extensão para misturador WIT-MV flexível, 10 x 2000 mm

  • Extensão para misturador WIT-MV flexível, 16 x 20 m (para misturador estático e mangueira de enchimento: Abraçadeira para tubos Art.-Nr. 053911222)

  • Extensão para misturador WIT-MV rígida, 16 x 2000 mm