Broca combinada HSS
Bit macho para corte de rosca combinado HSS azul
BROCA COMBINADA HSS M5
ZEBRA
Art.
0653975
EAN 4024835049122
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
Ferramenta de precisão afiada para furar, abrir roscas e escarear numa única operação.
Para utilização em
Berbequins com rotação direita/esquerda, como:
Berbequins estacionários
Berbequins manuais
Berbequins a bateria
Adequado para
- Furos de passagem em aço, metais não ferrosos e plástico até 1 x d (M6 = 6 mm de espessura do material)
- Até 600 N/mm² de resistência à tração
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Adequado para furar aço, metal não ferroso e plástico até 1 x d (M6 = 6 mm de espessura do material) e com uma resistência à tração até 600 N/mm2
- Oficinas de reparação, construção pré-fabricada, canalizadores, construção de sistemas de ventilação, construções metálicas e reparação de viaturas comerciais
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M5 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,8 mm |
Velocidade de rotação recomendada no aço | 950 rpm |
Velocidade de rotação recomendada nos plásticos/metal NF | 1200 rpm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!