Broca escareadora HSS Performance simples
Broca escareadora HSS Performance, simples
BROCA ESCAREADORA ESCAL HSS EVO 4-20MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vida útil 4 vezes mais longa
Em comparação com brocas escareadoras simples equivalentes
Centragem melhorada e perfuração até 100% mais rápida
Afiação exclusiva Speed
Maior velocidade de furação
Forças de avanço significativamente mais baixas
Geometria de corte otimizada
- Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho
- Sem distorção da chapa metálica
- Furos mais redondos
- Redução significativa da formação de rebarbas nas extremidades
Até 80% de redução da força exercida na ferramenta durante o processo de perfuração
Perfil de corte otimizado com transições mais suaves entre as fases
Haste de 3 faces
- Evita o girar na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Fichas Técnicas(X)
- Centrar, perfurar e escarear chapas metálicas, tubos e perfis numa única operação com berbequins manuais e equipamento estacionário.
- A última geração de brocas escalonadas Performance é ideal para o processamento de chapas metálicas, painéis, perfis e tubos de aço sem liga convencional com uma resistência até 900 N/mm2, alumínio, ferro fundido, latão, bronze, madeira e plásticos com uma espessura até 4,0 mm. Os aços com liga com resistência até 900 N/mm2 podem ser processados até uma espessura de 2,0 mm.
- Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente
- Certifique-se de que o avanço é uniforme
- Observe a tabela de velocidades
- Não empurre durante a perfuração – a broca escareadora penetra automaticamente na chapa metálica
Diâmetro mín./máx. da broca | 4-20 mm |
Diâmetro do veio | 8 mm |
Comprimento do veio | 24 mm |
Comprimento | 70 mm |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | Simples |
Material a ser tratado | Aço |
N.º de art. | Número de etapas | Diâmetro da área de perfuração [mm] |
0694453412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694453420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694453421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694453630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694453637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694453639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694453640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!