As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca escareadora HSS Performance simples
A última geração de brocas escalonadas Performance para uma vida útil mais longa, perfuração significativamente mais rápida com funcionamento suave e formação muito reduzida de rebarbas no processamento de peças de trabalho finas feitas de aço convencional com uma resistência de até 900 N/mm2, alumínio, ferro fundido, latão, bronze, madeira e plásticos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos




Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A última geração de brocas escalonadas Performance para uma vida útil mais longa, perfuração significativamente mais rápida com funcionamento suave e formação muito reduzida de rebarbas no processamento de peças de trabalho finas feitas de aço convencional com uma resistência de até 900 N/mm2, alumínio, ferro fundido, latão, bronze, madeira e plásticos.
Vida útil 4 vezes mais longa
Em comparação com brocas escareadoras simples equivalentes
Centragem melhorada e perfuração até 100% mais rápida
Afiação exclusiva Speed
Maior velocidade de furação
Forças de avanço significativamente mais baixas
Geometria de corte otimizada
- Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho
- Sem distorção da chapa metálica
- Furos mais redondos
- Redução significativa da formação de rebarbas nas extremidades
Até 80% de redução da força exercida na ferramenta durante o processo de perfuração
Perfil de corte otimizado com transições mais suaves entre as fases
Haste de 3 faces
- Evita o girar na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
- Centrar, perfurar e escarear chapas metálicas, tubos e perfis numa única operação com berbequins manuais e equipamento estacionário.
- A última geração de brocas escalonadas Performance é ideal para o processamento de chapas metálicas, painéis, perfis e tubos de aço sem liga convencional com uma resistência até 900 N/mm2, alumínio, ferro fundido, latão, bronze, madeira e plásticos com uma espessura até 4,0 mm. Os aços com liga com resistência até 900 N/mm2 podem ser processados até uma espessura de 2,0 mm.
- Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente
- Certifique-se de que o avanço é uniforme
- Observe a tabela de velocidades
- Não empurre durante a perfuração – a broca escareadora penetra automaticamente na chapa metálica
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!