Bucha de impacto W-ED
Bucha de impacto W-ED para perfuradora, aço galv.
BUCHA METALICA W-ED/S DW15
Art. 090401015
EAN 4048539228980
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Instalação rápida e económica graças à pouca profundidade do furo
- Máxima segurança devido à elevada capacidade de carga em betão não fissurado
- Instalação segura com a ferramenta de expansão manual associada
- Tipo de instalação: Perfuração trespassante
- Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera
A peça fixada pode ser facilmente removida a qualquer momento
A peça pode ser fixa com um parafuso de fixação ou com varão roscado
W-ED M12:
A parede exterior sólida especial da bucha evita a quebra na base de fixação, mesmo com cargas bruscas provocadas pela perfuradora. Instalar com o binário indicado.
W-ED DW15:
- Extremamente versátil: Podem ser utilizados comprimentos de varões e forças de fixação variáveis
- Rosca resistente à sujidade
- Economiza tempo: Não é necessário aplicar binário
Rosca interior DYWIDAG® (DYWIDAG® é uma marca registada da Walter Bau AG)
Fichas Técnicas(X)
- A bucha só pode ser utilizada para fixações de cargas predominantemente estáticas ou cargas quase estáticas; W-ED M12 (sem aprovação)
- Pode ser utilizada em betão não fissurado >= C20/25 e pedra natural resistente à pressão. Em betão de maior resistência são possíveis valores mais elevados
- Adequada para fixar perfuradoras (bucha em parede sólida)
W-ED DW (SEM APROVAÇÃO)
- Pode ser utilizada em betão não fissurado >= 15/20 até C50/60, no máximo, e pedra natural resistente à pressão/em betão de maior resistência são possíveis valores mais elevados
- Fixação de cofragens nas construções de betão em obra
- Fixação de elementos de canto na betonagem de arestas verticais
Diâmetro da bucha | 15 mm |
Comprimento de fixação (L H) | 80 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da âncora | DW15 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 22 mm |
Profundidade do furo (h 0) | 85 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!