Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de impacto W-ED
Bucha de impacto W-ED - 1
Bucha de impacto W-ED - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de impacto W-ED

Bucha de rosca interior métrica para fixação em betão, aço galvanizado com medidas M12 (para perfuradoras) e DW 15 (rosca interior DW15 DYWIDAG®)

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Instalação rápida e económica graças à pouca profundidade do furo

  • Máxima segurança devido à elevada capacidade de carga em betão não fissurado

  • Instalação segura com a ferramenta de expansão manual associada

  • Tipo de instalação: Perfuração trespassante

  • Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera


A peça fixada pode ser facilmente removida a qualquer momento


A peça pode ser fixa com um parafuso de fixação ou com varão roscado



W-ED M12:


A parede exterior sólida especial da bucha evita a quebra na base de fixação, mesmo com cargas bruscas provocadas pela perfuradora. Instalar com o binário indicado.



W-ED DW15:


  • Extremamente versátil: Podem ser utilizados comprimentos de varões e forças de fixação variáveis

  • Rosca resistente à sujidade

  • Economiza tempo: Não é necessário aplicar binário
Aviso

Rosca interior DYWIDAG® (DYWIDAG® é uma marca registada da Walter Bau AG)

Área de aplicação