Bucha plástica Shark W-ZX® ZEBRA
Bucha plástica Shark W-ZX
BUCHA ZEBRA SHARK W ZX 6X35
ZEBRA-SHARK
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Bloqueio garantido em todas as cavidades e expansão em todos os materiais compactos
- A cabeça da bucha patenteada torce o corpo da bucha durante o aperto do parafuso
- Binário de aperto reduzido e binário de fixação elevado
- O batente impede a expansão prematura durante a instalação de encaixe
- Rebordo da bucha rebatível – adequado para montagem com pré-furação e montagem passante
- O dispositivo antirrotação ou o bloqueio de torção evita a rotação no furo
- Poliamida de alta qualidade (nylon)
- Sem halogéneo nem silicone
- Resistente ao apodrecimento, a intempéries e ao envelhecimento
- Para montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
Fichas Técnicas(X)
- Bucha plástica universal
- Pode ser utilizada em betão, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, betão arejado, placa de gesso, painéis de gesso
- Adequada para montar roupeiros, varões de cortinados, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, espelhos, candeeiros, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinais, detetores de movimento
- Para fixação de componentes em conjunto com um parafuso para madeira ou aglomerado (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar) (por exemplo, ASSY-D)
- Pode ser utilizada no exterior ou em salas húmidas, em conjunto com um parafuso em aço inox
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) | 35 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6 mm |
Diâmetro necessário mín. de parafuso | 4 mm |
Diâmetro necessário máx. de parafuso | 5 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 34 mm |
Espaçamento até à extremidade (a r) | 35 mm |
Profundidade do orifício para broca (t) | 50 mm |
Altura máx. do acessório (d a) - condição | Consoante o comprimento do parafuso |
Comprimento necessário de parafuso (l s) | Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso |
Cor | Castanho avermelhado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!