Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

CONJUNTO DE CHAVES TX, 7 PEÇAS

JOGO CHAVE TX (10-40) 7PCS REDSTRIPE

Art. 57519349

EAN 4065746008440

Entre na sua conta para ver preços
CONJUNTO DE CHAVES TX, 7 PEÇAS

Art. 57519349
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
Conjunto completo de 7 chaves de fenda TX, com uma ampla gama de tamanhos para aplicações versáteis.
  • As lâminas em liga de aço S2 robusta oferecem uma excelente resistência aos impactos e flexibilidade, garantindo que a chave de fendas suporta a torção durante a utilização.

  • O confortável punho 2K combina uma base rígida de polipropileno com um revestimento macio e antiderrapante em borracha termoplástica, permitindo uma utilização prolongada mesmo em ambientes com presença de gordura.

  • Inclui uma ampla gama de tamanhos TX para diversas aplicações, como veículos, equipamentos eletrónicos e produtos de consumo.

  • As pontas não magnéticas evitam que limalhas metálicas ou detritos obstruam as roscas ou as cabeças dos elementos de fixação, garantindo um trabalho suave e limpo.

  • As marcações largas e visíveis facilitam e aceleram a identificação da ferramenta, poupando tempo durante os trabalhos.

  • O versátil orifício para corda de posicionamento permite transportar a ferramenta de modo cómodo, especialmente ao trabalhar em altura.

  • Fornecido numa embalagem pronta para venda em loja, com uma apresentação apelativa, ideal para exposição imediata no ponto de venda.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

7 UNID

Largura x altura x profundidade

168 x 38 x 300 mm

Incluído na encomenda:
Screwdriver TX REDSTRIPE
1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE

CHAVE TX T10 X 75MM REDSTRIPE

Descrição:
TX10 Comprimento da lâmina: 100 mm
The star-like head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission, so screws can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computers and consumer electronics.
Quantidade: 1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE
1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE

CHAVE TX T15 X 75MM REDSTRIPE

Descrição:
TX15 Comprimento da lâmina: 100 mm
The star-like head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission, so screws can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computers and consumer electronics.
Quantidade: 1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE
1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE

CHAVE TX T20 X 75MM REDSTRIPE

Descrição:
TX20 Comprimento da lâmina: 100 mm
The star-like head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission, so screws can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computers and consumer electronics.
Quantidade: 1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE
1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE

CHAVE TX T25 X 100MM REDSTRIPE

Descrição:
TX25 Comprimento da lâmina: 100 mm
The star-like head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission, so screws can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computers and consumer electronics.
Quantidade: 1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE
1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE

CHAVE TX T27 X 100MM REDSTRIPE

Descrição:
TX27 Comprimento da lâmina: 100 mm
The star-like head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission, so screws can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computers and consumer electronics.
Quantidade: 1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE
1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE

CHAVE TX T30 X 100MM REDSTRIPE

Descrição:
TX30 Comprimento da lâmina: 100 mm
The star-like head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission, so screws can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computers and consumer electronics.
Quantidade: 1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE
1 x
Screwdriver TX REDSTRIPE

CHAVE TX T40 X 100MM REDSTRIPE

Descrição:
TX40 Comprimento da lâmina: 100 mm
The star-like head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission, so screws can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computers and consumer electronics.
Quantidade: 1 x