Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
CONJUNTO DE CHAVES TX, 7 PEÇAS
Conjunto completo de 7 chaves de fenda TX, com uma ampla gama de tamanhos para aplicações versáteis.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- As lâminas em liga de aço S2 robusta oferecem uma excelente resistência aos impactos e flexibilidade, garantindo que a chave de fendas suporta a torção durante a utilização.
- O confortável punho 2K combina uma base rígida de polipropileno com um revestimento macio e antiderrapante em borracha termoplástica, permitindo uma utilização prolongada mesmo em ambientes com presença de gordura.
- Inclui uma ampla gama de tamanhos TX para diversas aplicações, como veículos, equipamentos eletrónicos e produtos de consumo.
- As pontas não magnéticas evitam que limalhas metálicas ou detritos obstruam as roscas ou as cabeças dos elementos de fixação, garantindo um trabalho suave e limpo.
- As marcações largas e visíveis facilitam e aceleram a identificação da ferramenta, poupando tempo durante os trabalhos.
- O versátil orifício para corda de posicionamento permite transportar a ferramenta de modo cómodo, especialmente ao trabalhar em altura.
- Fornecido numa embalagem pronta para venda em loja, com uma apresentação apelativa, ideal para exposição imediata no ponto de venda.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!