Carregador multifunções Pro 5
Carregador de pilhas Pro5
CARREGADOR DE PILHAS PRO 5
Art. 08274005
EAN 4058794455304
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para todos os dispositivos USB comuns, como smartphones, telemóveis, leitores de MP3
Função de carregamento por USB a 5 V/1000 mA
Inteligente e seguro
- Controla a autonomia de cada pilha (controlo individual)
- Protege as pilhas de sobrecarga múltipla com a função de proteção de pilha
- Muda automaticamente para carga de conservação energética
Para verificação da capacidade, tensão e corrente de carregamento/descarga
Função de teste
Recupera pilhas antigas
Função de conservação
Fichas Técnicas(X)
Para pilhas ou blocos de pilhas 1-4 NIMH/NiCd (Micro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D) e 1 x 9 V NiMH/NiCd E-Block.
Número máximo de ranhuras de carga para pilhas AAA | 4 UNID |
Número máximo de ranhuras de carga para pilhas AA | 4 UNID |
Corrente de carga para pilhas AAA | 450 mA |
Corrente de carga para pilhas AA | 450 mA |
Ecrã | LCD |
Teste de capacidade rápido | Sim |
Monitorização de ranhura individual | Sim |
Função de actualização automática | Sim |
Detecção de defeito da bateria recarregável | Sim |
Monitorização de temperatura | Sim |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Peso unitário | 520,000 g |
Cor | Preto |
Comprimento x largura x altura | 170 x 140 x 55 mm |