Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Carregador multifuncional Pro 5
Este carregador rápido com uma corrente de carregamento máxima de até 1800 mA é a combinação perfeita de carregador e estação de teste.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para todos os dispositivos USB comuns, como smartphones, telemóveis, leitores de MP3
Função de carregamento por USB a 5 V/1000 mA
Inteligente e seguro
- Controla a autonomia de cada pilha (controlo individual)
- Protege as pilhas de sobrecarga múltipla com a função de proteção de pilha
- Muda automaticamente para carga de conservação energética
Para verificação da capacidade, tensão e corrente de carregamento/descarga
Função de teste
Recupera pilhas antigas
Função de conservação
Para pilhas ou blocos de pilhas 1-4 NIMH/NiCd (Micro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D) e 1 x 9 V NiMH/NiCd E-Block.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!