Carro para massa consistente
Carro dispensador massa, ar comprimido, 400 bar
CARRO MASSA CONSISTENTE 18KG
Art. 5714800018
EAN 4062856363827
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Carro com bomba pneumática para aplicação de massa consistente
- Rápida e simples aplicação de massa consistente com uma bomba pneumática de alto desempenho (400 bar)
- Carro robusto com 4 rodas (2 fixas e 2 rotativas) para maior mobilidade e versatilidade de aplicação
- Para massas até à classe NLGI 2
Com tampa exterior e interior
- Tampa exterior com fixação por parafusos para melhor adaptação ao bidão e impedir a contaminação da massa por sujidade
- Tampa interior com membrana de borracha para assegurar a utilização da totalidade da massa consistente
Pistola de aplicação em aço e alumínio e racord rotativo triplo em Z
- Robusta e durável
- Design ergonómico
- Com ponteira rígida e flexível
- Racord rotativo impede que a mangueira da massa consistente dobre
Mangueira flexível de 4 metros altamente resistente ao desgaste diário (MF 1/4”)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 480 mm |
Adequado para recipiente | 18-30 kg |
Conector de rosca | 1/4 pol. |
Pressão mín. de funcionamento | 5 bar |
Pressão máx. de funcionamento | 8 bar |
Adequado para diâmetro interno de balde de massa lubrificante | 285-310 mm |
Nível de pressão sonora | 60 dB |
Relação de pressão | 50:1 |
Material | Aço / Alumínio |
Material da junta | Borracha |
Cor | Prateado alumínio, Vermelho, Antracite |
Design dos rolos | 2 rodas fixas sem travão (D: 140 mm), 2 rodas giratórias sem travão (D: 100 mm) |
Caudal (peso) | 800 g/min |
Peso unitário | 22 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!