Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Carro para massa consistente

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Carro para massa consistente

Para bidões de 18 a 30 kg ou bidões de 45 a 60 kg

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
Carro com bomba pneumática para aplicação de massa consistente


  • Rápida e simples aplicação de massa consistente com uma bomba pneumática de alto desempenho (400 bar)

  • Carro robusto com 4 rodas (2 fixas e 2 rotativas) para maior mobilidade e versatilidade de aplicação

  • Para massas até à classe NLGI 2


Com tampa exterior e interior


  • Tampa exterior com fixação por parafusos para melhor adaptação ao bidão e impedir a contaminação da massa por sujidade

  • Tampa interior com membrana de borracha para assegurar a utilização da totalidade da massa consistente


Pistola de aplicação em aço e alumínio e racord rotativo triplo em Z


  • Robusta e durável

  • Design ergonómico

  • Com ponteira rígida e flexível

  • Racord rotativo impede que a mangueira da massa consistente dobre


Mangueira flexível de 4 metros altamente resistente ao desgaste diário (MF 1/4”)

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material