Fixador de encaixe 1D para Dynamoov
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fixador de encaixe 1D para Dynamoov
Novo fixador de encaixe para todas as extensões completas Dynamoov com ajuste de altura melhorado
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
- Ajuste da altura de 3,5 mm sem necessidade de ferramentas
- Funcionamento suave e fácil alcance
- As posições de fixação da base/parte dianteira estão desviadas
- Corte aumentado da gaveta de 69 mm
- O fixador de encaixe pode ser utilizado a partir de uma gaveta com uma largura livre de, pelo menos, 138 mm
- Instalação fácil: A gaveta desliza na corrediça
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!