Fixador de encaixe 1D para Dynamoov
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fixador de encaixe 1D para Dynamoov
Novo fixador de encaixe para todas as extensões completas Dynamoov com ajuste de altura melhorado
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
- Ajuste da altura de 3,5 mm sem necessidade de ferramentas
- Funcionamento suave e fácil alcance
- As posições de fixação da base/parte dianteira estão desviadas
- Corte aumentado da gaveta de 69 mm
- O fixador de encaixe pode ser utilizado a partir de uma gaveta com uma largura livre de, pelo menos, 138 mm
- Instalação fácil: A gaveta desliza na corrediça
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!