Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
ASSY® 3.0 A2 Parafuso para aglomerado
Ideal para fixação de vedações, varandas, passagens, equipamento de jogos em ambientes permanentemente expostos ao ar livre.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos




Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aço inox A2, rosca completa, cabeça de embeber, fenda AW
Une a madeira em vez de a dividir
Rosca assimétrica – maior rapidez
- Menor binário de aperto
- Maior força de aperto
- Aparafusamento mais rápido do que com parafusos para aglomerado convencionais
- Rosca dupla: 3,0–4,5 mm
- Rosca grossa: 5,0-12,0 mm
Fenda AW - mais potência
- Transmissão de força otimizada
- Excelente ajuste
- Localização rápida
- Colocação segura do parafuso
- Praticamente sem desaperto da broca
- Sem oscilação
- Não danifica o revestimento de superfície do parafuso
Rosca helicoidal – menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras
- Forças de divisão baixas, sobretudo ao aparafusar junto das extremidades
- Redução do binário de aperto
- O efeito perfurador da rosca de anel evita a maioria das fissuras
- Rosca de anel: 3,0-4,5 mm
Material:
Resistente a corrosão, aço inox austenítico (1.4301; 1.4567)
Pré-perfuração ao diâmetro do núcleo em madeiras duras sólidas
O ASSY 3.0 A2 tem uma resistência limitada ao ácido e não é adequado para utilização em atmosferas com cloro gasoso
Utilize material de construção de madeira da Würth para medir os parafusos ASSY com um diâmetro igual ou superior a 5 mm.
Para fixação de metais em madeira, faça um recorte preciso na tira de metal com uma sovela.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao serem utilizados em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas com rosca otimizada (ponta de broca, contrarrosca, rosca de anel, extremidade serrilhada, ranhura com autolimpeza, etc.) em buchas plásticas, por ex. Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber), número de família 0153 (cabeça de queijo)
Consulte a tabela ISER (ponto de informações: aço inox, aços inox para diferentes condições ambientais www.edelstahl-rostfrei.de, ficha de informações 828) para informações sobre as áreas de aplicação dos vários aços inox. Recomenda-se a utilização de aços inox (como o material n.º 1.4016) usados em processos atmosféricos apenas em ambientes rurais e, mesmo nesse caso, apenas com grandes restrições. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de aços inox austeníticos para aplicações no exterior, tendo em conta as condições ambientais. O aço inox A4 é especialmente adequado para uso em ambientes industriais e junto ao mar.
ETA-11/0190
Ao utilizar estes parafusos, siga as especificações ETA-11/0190.
O ASSY 3.0 A2 é fabricado em aço inox austenítico e foi especialmente concebido para aplicações no exterior, em espaços húmidos e em atmosferas salinas
Para madeira de coníferas ou produtos derivados de madeira fabricados com madeira macia, não efetue a instalação com uma sovela. Para reduzir as distâncias entre as extremidades, faça um furo previamente, de acordo com o diâmetro do núcleo. Ao aparafusar em madeira dura, perfure de acordo com a norma ETA-11/0190.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!