Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fixador de abraçadeiras
Fixador de abraçadeiras - 1
Fixador de abraçadeiras - 2
Fixador de abraçadeiras - 3
Fixador de abraçadeiras - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fixador de abraçadeiras

Completo com abraçadeira de 15 m e 200 fechos

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
Peso do conjunto de cabos: aprox. 25 kg



Material: PA 6.6



Temperatura de aplicação: -40 °C a +85 °C



Largura da abraçadeira: 4,5 mm



Resistente aos raios UV



Sem halogéneo nem silicone



Indispensável em qualquer oficina de trabalhos de manutenção, montagem e reparação


  • É possível qualquer comprimento da abraçadeira

  • Necessidade mínima de stock

  • Economia de tempo

  • Prática

  • Aperto e corte numa só operação

  • Extremidade de corte sem rebarbas

  • Aplicação fácil

  • Sem desperdícios