Peso do conjunto de cabos: aprox. 25 kg
Material: PA 6.6
Temperatura de aplicação: -40 °C a +85 °C
Largura da abraçadeira: 4,5 mm
Resistente aos raios UV
Sem halogéneo nem silicone
Indispensável em qualquer oficina de trabalhos de manutenção, montagem e reparação
- É possível qualquer comprimento da abraçadeira
- Necessidade mínima de stock
- Economia de tempo
- Prática
- Aperto e corte numa só operação
- Extremidade de corte sem rebarbas
- Aplicação fácil
- Sem desperdícios
A melhor solução em tecnologia moderna de instalação para agrupamento de cabos de qualquer tipo, por ex. fixação de cabos, cablagens e linhas de alimentação pneumática.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!