Anilha de mola para bloqueio, forma K Aço para molas temperado 420-510 HV10, revestimento galvanizado
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha de mola para bloqueio, forma K Aço para molas temperado 420-510 HV10, revestimento galvanizado
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
- Tipo K: para ligações elétricas
- Graças aos dentes na parte inferior da anilha, as camadas de revestimento ≤100 µm podem ser penetradas para fazer contacto com o material de base
- Tipo de proteção: Fecho de rosca
- Bloqueio de fricção graças à força da mola
- Bloqueio mecânico graças à estampagem específica da superfície
- Distribuição do binário de aperto mínimo
Área de aplicação
Construção de máquinas e sistemas, tecnologia de controlo, tecnologia de transporte, veículos comerciais, máquinas de construção, construção de veículos, tecnologia agrícola, indústria alimentar, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!