Anilha de mola para bloqueio, forma Z A4 aço inox, simples
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha de mola para bloqueio, forma Z A4 aço inox, simples
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
- Tipo Z: para parafusos com cabeça cilíndrica e sextavados
- Do ponto de vista técnico e devido ao espaço de instalação, as propriedades da mola deste tipo são significativamente menores
- Tipo de proteção: Fecho de rosca
- Aço inox A4, número de material 1.4401
- Bloqueio de fricção graças à força da mola
- Bloqueio mecânico graças à estampagem específica da superfície
- Protege a superfície contra danos (a anilha não gira durante a instalação)
- Distribuição do binário de aperto mínimo
Área de aplicação
Construção de máquinas e sistemas, tecnologia de controlo, tecnologia de transporte, veículos comerciais, máquinas de construção, construção de veículos, tecnologia agrícola, indústria alimentar, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!