Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aditivo antideslizante
Aditivo na forma de um pó branco que, misturado com tintas, proporciona propriedades antiderrapantes.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Resistente para utilização no interior e exterior.
Efeito antiderrapante uniforme e fácil de limpar.
Adequado para misturar com tintas transparentes ou pigmentadas à base de água ou solvente de 1 ou 2 componentes.
O resultado desta mistura dá à tinta aplicada propriedades antiderrapantes.
Não inflamável e sem reações químicas.
Ideal para uso com tintas como Pavilack, Pavimark, etc.
Para piscinas, vestiários, espaços desportivos, parques de estacionamento, armazenamento, edifícios industriais, armazéns, postos de gasolina, áreas rodoviárias, etc. Tanto no interior como no exterior, para proporcionar um efeito antiderrapante ao misturar com tinta. Não utilizar em rampas ou inclinações superiores a 2%.
Aplique na última camada, incorporando na tinta e agitando de forma manual ou mecânica a baixa velocidade. O aditivo não afeta a cor ou a transparência do acabamento.
Recomenda-se uma dose de mistura de 3% da tinta total, dependendo do efeito antiderrapante pretendido. Por exemplo, em 5 kg de tinta, a dose é de 150 g (uma embalagem cheia de aditivo antiderrapante).
Armazenamento
Tempo máximo de armazenamento recomendado: 24 meses no respetivo recipiente original, devidamente fechado e protegido dos elementos (sob proteção a temperaturas entre 5 °C e 40 °C).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!