Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
PU ADITIVO
Aditivo de aderência para adicionar a produtos impermeabilizantes de base poliuretano.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Propriedades
O PU ADITIVO forma uma ponte de união entre o ligante da pintura e o substrato, garantindo uma melhor aderência do impermeabilizante com o substrato/suporte.
Limitações
Existem suportes que pelas suas caracteristicas superficiais de aderência têm as suas limitações devido ao caracter anti aderente, tais como PP, PE, EPDM, etc. que necessitam de tratamento superficial específico.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
O produto funciona como ligante entre o impermeabilizante e o substrato. Melhora a aderência dos impermeabilizantes de base solvente ou base água em suportes muito lisos, tais como:
- Vidro
- Cerâmica
- Esmaltados
- Sem porosidade
1% em peso da pintura / impermeabilizante.
Uma embalagem de 250g de PU ADITIVO deve ser adicionada em 25 kg de pintura / impermeabilizante poliuretano.
Ao incorporar o produto na pintura / impermeabilizante, podem formar-se pequenos coágulos devido a uma concentração local elevada. Basta uma simples agitação para homogeneizar bem a pintura.
Fazer a mistura com um misturador de baixa rotação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!