Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Alicate para corte de corrente
Adequado para tubos de cobre, latão e aço de paredes finas, tubos revestidos a plástico e silenciadores
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para tubos de aço de alta qualidade até 2,5 mm de espessura de parede e 60 mm em diâmetro
Extensão da corrente para diâmetros de corte maiores
Protegido por tecnologia de aderência
Menor esforço
Parafuso de orelhas grande
- Ajuste fácil durante o corte
- Ajuste rápido do intervalo de trabalho
Aço especial, niquelado
- Oriente sempre o alicate na perpendicular em relação ao tubo
- Não efetue movimentos axiais nem aplique pressão
- Certifique-se de que os rolos de corte e a corrente estão devidamente lubrificados
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!