Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de ajuste de distância AMO® III tipo 1
Para fixar janelas em betão e alvenaria de tijolo maciço. Com cabeça de embeber e fresa de escarear para um fácil afundamento em perfis de madeira e plástico. Aço galvanizado passivado a azul, fenda RW 30
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Tempos de instalação curtos, sem necessidade de ferramenta de aplicação nem de bucha
- Fenda RW para uma vida útil mais longa da broca e transmissão de potência melhorada
- Fixação de atravessamento
- Praticamente nenhuma força de expansão durante a aplicação
- Fixação efetiva desmontável sem pressão de expansão
- A capacidade de carga mantém-se, mesmo sob tensão térmica
- Resistência ao fogo comprovada de 120 minutos
Relatório de teste de prevenção de incêndios n.º 3174/0649-2 em betão
Relatório de teste n.º 202 31790 Fixação de uma janela resistente a inundações em conformidade com a diretiva IFT FE-07/1
Relatório de teste n.º 105 34261 Fixação de uma janela de plástico em alvenaria de bloco de silico-calcário. Peso do caixilho: 72,5 kg. Teste realizado sem calços distanciadores laterais.
Relatório de teste n.º 105 43036. Fixação de uma janela de plástico em alvenaria de bloco de silico-calcário. Peso do caixilho: 70 kg. União roscada de perfil sem reforço em aço.
Teste realizado sem calços distanciadores laterais.
É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso do caixilho da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo). Tenha em atenção as diretrizes de planeamento e execução da instalação de janelas e portas exteriores (artigo n.º 5995 000 000).
Para garantir uma montagem à prova de queda de janelas de acordo com as diretrizes e regulamentos aplicáveis, devem ser utilizados sistemas de segurança aprovados (por exemplo, a consola para montagem de janelas W-ABZ), ou é necessária uma aprovação para cada caso.
Alinhe os caixilhos das janelas utilizando grampos ou bolsas Amo
Comprimento do parafuso = largura do caixilho + distância + profundidade de aparafusamento (ver também 55.2 Amo III 11,5 mm)
Relatório de teste de prevenção de incêndios n.º 3174/0649-2 em betão
Relatório de teste n.º 202 31790 Fixação de uma janela resistente a inundações em conformidade com a diretiva IFT FE-07/1
Relatório de teste n.º 105 34261 Fixação de uma janela de plástico em alvenaria de bloco de silico-calcário. Peso do caixilho: 72,5 kg. Teste realizado sem calços distanciadores laterais.
Relatório de teste n.º 105 43036. Fixação de uma janela de plástico em alvenaria de bloco de silico-calcário. Peso do caixilho: 70 kg. União roscada de perfil sem reforço em aço.
Teste realizado sem calços distanciadores laterais.
- Instalação com folga e sem tensões em janelas com caixilhos de madeira, plástico e alumínio em betão, alvenaria de pedra maciça e bloco de silico-calcário oco.
- União de caixilhos
- Fixação de juntas de janelas, perfis de montagem, ligadores rotativos e mordentes de pressão (versão curta de tipo 3)
Diretrizes para planear e executar a instalação de janelas e portas exteriores, edição de 2020
Art. n.º 5995000000:
Os parafusos têm de transferir com segurança todas as forças convencionais que afetam a janela para a estrutura e para as fundações. Isto significa que a carga total tem de ser calculada, por exemplo, com base na carga da janela, na carga do vento e na carga útil (ver a norma DIN 1055). Os regulamentos de construção atualmente em vigor estipulam que os edifícios e respetivos componentes têm de ser planeados de forma a que não coloquem a vida humana e a saúde em perigo, nem constituam um risco para a segurança pública. A fixação das janelas deve também cumprir este critério.
Ao fixar paredes de janelas em conformidade com a anterior norma DIN 18056 ou elementos com uma área de superfície superior a 9 m2 e vidros antiqueda, conforme especificado nas regras técnicas alemãs para vidros de segurança (TRAV) ou DIN 18008-4, deve observar-se o seguinte:
A norma DIN 18056 aplica-se a paredes de janelas com uma área de superfície mínima de 9 m² e um comprimento lateral mínimo de 2 m no lado mais curto. Nesta aplicação, devem ser utilizadas buchas com uma Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual. Da mesma forma, apenas se devem utilizar buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual para fixar vidros antiqueda, conforme especificado nas normas técnicas alemãs referentes a vidros de segurança (TRAV) ou na norma DIN 18008-4.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!