Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de ajuste de distância AMO® III Cabeça de embeber e fresar 7.5 TIPO 1
Para fixação de janelas em betão e tijolo maciço. Com cabeça de embeber e fresar para um fácil afundamento em perfis de madeira e plástico.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Fixação efetiva, pode ser desaparafusado sem pressão de expansão
- A capacidade de carga é mantida, mesmo com carga térmica
- Duração comprovada de resistência ao fogo de 120 minutos
- Montagem rápida, pois não são necessárias buchas
- Menor tempo de montagem, pois não são necessárias ferramentas de aplicação
- Fenda AW para maior durabilidade do bit, melhor transmissão de força e nenhuma força de expulsão
- Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera após a aplicação
É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso do caixilho da janela, propriedades da superfície). Os vidros antiqueda, de acordo com as normas técnicas alemãs referentes aos vidros de segurança (TRAV) ou com a norma DIN 18008-4, só podem ser instalados com o parafuso AMO III adequado após obtenção da respetiva licença.
Alinhe os caixilhos das janelas utilizando grampos ou bolsas AMO
Comprimento do parafuso = largura do caixilho + distância + profundidade de aparafusamento (ver também 55.2 AMO III 11,5 mm)
Relatório de teste de prevenção de incêndios n.º 3174/0649-2, de 12 de janeiro de 2000
Teste da adequabilidade para fixação de uma janela resistente a inundações em conformidade com a diretiva IFT FE-07/1 realizado pelo Instituto IFT Rosenheim. Relatório de teste n.º 202 31790 de 17 de maio de 2006
- Montagem com folga e sem tensões de caixilhos de janelas de madeira, plástico e alumínio
- União de caixilhos
- Ligeiro afundamento em perfis de madeira e plástico
Diretrizes para planear e executar a instalação de janelas e portas exteriores
Artigo n.º 5995000000:
A fixação deve transferir, com segurança, todas as forças que são exercidas sobre a janela, para a estrutura e para as fundações. Isto significa que a carga total tem de ser calculada, por exemplo, com base na carga da janela, na força do vento e na carga útil (ver a norma DIN 1055). Os regulamentos de construção atualmente em vigor estipulam que os edifícios e respetivos componentes têm de ser planeados de forma a que não coloquem a vida humana e a saúde em perigo, nem constituam um risco para a segurança pública. A fixação das janelas deve também cumprir este critério.
Fachadas de janelas em conformidade com a antiga norma DIN 18056 ou elementos com uma superfície superior a 9 m2 e vidros antiqueda, de acordo com as normas técnicas alemãs referentes aos vidros de segurança (TRAV) ou com a norma DIN 18008-4
A norma DIN 18056 aplica-se a fachadas de janelas com uma área de superfície mínima de 9 m2 e um comprimento lateral mínimo de 2 m no lado mais curto. Nesta aplicação, devem ser utilizadas buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual. Da mesma forma, apenas se devem utilizar buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual para fixar vidros antiqueda, conforme especificado nas normas técnicas alemãs referentes a vidros de segurança (TRAV) ou na norma DIN 18008-4.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!