Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE - 1
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE - 2
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE - 3
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE - 4
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE - 5
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE - 6
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE - 7
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE - 8

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE

Aparafusadora de impacto a bateria compacta e potente com ajustes de níveis de potência e elevado binário de desaperto para aplicações versáteis

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
  • Três níveis de potência, além de um modo automático adicional que desliga o motor quando o mecanismo de percussão é acionado, minimizando assim o risco de danos na ligação roscada

  • As rotações por minuto elevadas e a frequência de percussão resultam num binário de arranque superior até aprox. 800 Nm, o que também permite que as porcas das rodas presas sejam desapertadas

  • O motor sem escovas com proteção contra sobrecarga é de baixa manutenção, duradouro e potente

  • Trabalho sem esforço e fácil graças ao design compacto e leve com punho em borracha

  • Sem recuo ou efeito de binário sobre o pulso

  • O LED triplo no bloco da bateria proporciona uma iluminação ideal da área de trabalho
Aviso

As aparafusadoras de impacto não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a chave de impacto. Utilize proteção auditiva e ocular.

Área de aplicação