Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de impacto pneumática de 1" Premium Power
Excelente relação potência/peso: Binário de até 2712 Nm com um peso de apenas 8,1 kg
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ar de escape direcionado para longe da área de trabalho
Evita o levantamento de pó e sujidade na jante
Máximo valor de desempenho e fiabilidade e longa vida útil
Mecanismo de percussão duplo de elevada qualidade e cilindro com motor equilibrado de 6 discos
Bom manuseamento com punho antideslizante, excelente controlo e baixo nível de ruído
Punho extremamente ergonómico, suave, com gatilho sensível e silenciador integrado
Ajuste ideal e fácil a qualquer aplicação, em qualquer altura
Definição de potência de 3 níveis com controlo prático da rotação, tanto para a direita como para a esquerda
- Diâmetro máximo recomendado para o parafuso: M38.
- As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.
- Se a aparafusadora de percussão for utilizada regularmente (por exemplo, para manutenção de pneus), deve ser adicionado um pouco de óleo todos os dias através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens, todos os meses, através do copo de lubrificação.
- Bocal de ligação não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!