Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Megaohmímetro e medidor de resistência ao isolamento

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Megaohmímetro e medidor de resistência ao isolamento

Multímetro portátil para medições rápidas e fáceis de tensão e resistência, teste de continuidade e medição de isolamento.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Medições precisas e confiáveis


O crescente mercado de veículos elétricos e híbridos, torna cada vez mais importante a precisão, das respetivas medições de tensão e de resistência.



Design resistente


Proteção contra impactos até uma altura de queda de 3 m.



Gráfico de barras


Apresenta o resultado da medição no habitual formato analógico.



Segurança


CAT III 1000 V e CAT IV 600 V



Funções


  • De 0,1 mV a 1000 V para tensão CA/CC, com uma resolução de até 0,1 mV

  • Autorange (seleção automática) e seleção manual

  • Medição de resistência de 0,1 Ω a 40 MΩ com uma precisão de ±(1,0 % + 5)

  • Medição de isolamento com parâmetros de tensão de 100 V a 1000 V (0,01 MΩ - 1MΩ) e uma corrente de teste de 0,5 mA para medições precisas de isolamento

  • Teste de continuidade com proteção contra sobrecarga até 400 Vrms e um valor de resposta < 40 Ω


Fornecimento


  • 2 fios de medição

  • 2 pontas para medição de isolamento

  • 6 pilhas AAA 1,5V

  • 1 manual de instruções

  • 1 bolsa