Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte de prateleira, tipo K
Adequada para prateleiras de madeira e vidro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Material: Zinco fundido com aço inox ACABAMENTO
- Elevado nível de estabilidade
- Design contemporâneo, superfície de alta qualidade
Proteção interior em plástico translúcido, feito em polipropileno (PP)
- Para utilização universal
- Adequado para madeira e vidro
Para prateleiras de vidro e madeira, de 12-41 mm de espessura
- Regulável individualmente
- Extremamente flexível
Capacidade de carga: Máx. 25 kg com uma profundidade da prateleira de até 320 mm
Regulação de inclinação de até +3 mm
Medidas facultativas. Reservamos o direito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!