Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah - 1
 -  - 2
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah - 3
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah - 4
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah - 5
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah - 6
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah - 7
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah - 8
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah

A bateria extra de iões de lítio de 18 V, compacta, potente e duradoura, é ideal para utilização profissional e universal

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

  • Desempenho melhorado: A caixa otimizada e a nova disposição das células da bateria extra M-CUBE W-CONNECT permitem uma excelente dissipação do calor, o que garante uma longa vida útil e uma utilização ideal da energia em aplicações de alto desempenho

  • Tecnologia de células: Utilizamos células de iões de lítio modernas, potentes e robustas. Ideal para uma utilização profissional exigente

  • Robusta: A estrutura estável e integrada das células envolve as células e assegura um ajuste apertado e uma excelente dissipação de calor, protegendo assim a bateria extra de sobreaquecimento e choques. Os componentes macios protegem a bateria extra de danos em caso de queda e minimizam o risco de riscar superfícies delicadas

  • Melhor manobrabilidade: O elemento de bloqueio otimizado e as superfícies de aperto facilitam a inserção ou remoção da bateria extra da máquina

  • Indicador de carga: Maior facilidade de utilização e utilização mais eficiente da bateria extra graças ao indicador de carga claro

  • Compatibilidade: A bateria M-CUBE W-CONNECT de 18 V é compatível com todas as máquinas elétricas a bateria M-CUBE de 18 V, novas e antigas


Compatível com W-CONNECT


A bateria extra M-CUBE W-CONNECT dispõe de uma ligação para o módulo WCM-BT, que liga os dispositivos em rede para facilitar a gestão dos recursos.

Área de aplicação