Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Berbequim de percussão a bateria
Berbequim de percussão a bateria sem escovas, compacto e potente, para trabalhos de furação médios e pesados e pequenos trabalhos de cinzelagem
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Trabalho prático e sem esforço
Design altamente compacto e ergonómico com função antivibração
Longa vida útil do motor
Motor EC sem escovas eficiente e de baixa manutenção com reservas de potência
Monitorização contínua do motor
Se o motor estiver sobrecarregado ou bloqueado, a função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente.
Adaptação rápida à respetiva aplicação
É possível alternar rápida e facilmente entre perfuração de percussão, perfuração e cinzelagem utilizando o interruptor de seleção de funções.
Inclui bucha de libertação rápida
O suporte tipo SDS-plus pode ser substituído com a bucha de aperto de ação rápida fornecida, de forma rápida, fácil e sem necessidade de ferramentas.
Trabalho com pouco pó
Garanta um trabalho com pouco pó com a extração de pó opcional
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!