Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Régua vibratória oscilante WHV 2007
Com motor HONDA a 4 tempos e comprimento de perfil de 2 metros
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Régua vibratória para betão
A mesma máquina permite-lhe arrastar, estender, empurrar, vibrar e alisar betão.
Design ergonómico
- Fácil manuseamento, excelente leveza e manobrabilidade.
- Apenas é necessário um operador na sua utilização.
- O mecanismo de rotação da régua permite que o perfil oscile.
Perfil e design de alta qualidade
- Perfil curvo para empurrar e arrastar o material.
- O perfil oco evita que a régua se afunde no betão e permaneça na superfície.
Vibração controlada
- O excêntrico de alta precisão garante uma elevada variedade de vibrações em todas as condições.
- A aceleração pode ser controlada na parte superior do motor.
- A onda de vibração é transmitida a uma profundidade até 15 cm, dependendo do tipo de betão utilizado.
Verifique sempre os níveis de combustível (1) e de óleo (2) antes do arranque para garantir um funcionamento correto e evitar danos. NÃO ACELERE A FUNDO SE O MOTOR ESTIVER FRIO.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!