Broca combinada HSS
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca combinada HSS
Ferramenta de precisão afiada para furar, abrir roscas e escarear numa única operação.
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
Para utilização em
Berbequins com rotação direita/esquerda, como:
Berbequins estacionários
Berbequins manuais
Berbequins a bateria
Adequado para
- Furos de passagem em aço, metais não ferrosos e plástico até 1 x d (M6 = 6 mm de espessura do material)
- Até 600 N/mm² de resistência à tração
Área de aplicação
- Adequado para furar aço, metal não ferroso e plástico até 1 x d (M6 = 6 mm de espessura do material) e com uma resistência à tração até 600 N/mm2
- Oficinas de reparação, construção pré-fabricada, canalizadores, construção de sistemas de ventilação, construções metálicas e reparação de viaturas comerciais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!