Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Blusão acolchoado Nordic
Blusão acolchoado quente e de boa qualidade. O blusão é adequado para os dias ligeiramente frescos da primavera e do outono.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Blusão acolchoado perfeito para dias frios
- Poliéster reciclado, enchimento leve
- Bolso no peito e bolsos laterais, bolso para cartões
- Detalhes refletores, capuz amovível e ajustável
- Bainha com cordão, punhos elásticos
Poliéster 100% reciclado – 160 g/m².
Tecido em contraste: 65% poliéster reciclado/35% algodão Ripstop – 245 g/m².
Enchimento: Sorona® Aura – corpo: 80 g/m², mangas: 60g/m²
Usar o ferro a baixa temperatura
Não utilizar lixívia
Não limpar a seco
Lavar a 40 °C
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!