Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Blusão de inverno Nordic
Blusão de inverno confortável e quente com um ótimo ajuste. O acolchoamento DupontTM Sorona® torna o blusão extremamente leve, mas quente.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Blusão de inverno quente e confortável
- Poliéster reciclado impermeável com certificação GRS e algodão Ripstop, acolchoamento DupontTM Sorona®
- Dois bolsos laterais forrados a tecido polar, um bolso no peito com fecho de correr oculto e outro com dobra e fecho de pressão, bolso para cartão de identificação, bolso interior para tablet e bolso Napoleão com fecho de correr
- Acabamento refletor, fecho de correr central YKK, acolchoamento Sorona®, forro térmico do pescoço e do capuz em tecido polar
- Aperto com cordão na parte inferior, mangas e punhos interiores ajustáveis com fixação autoaderente, capuz removível e ajustável
65% poliéster reciclado/35% algodão Ripstop, laminado em TPU – 245 g/m².
Coluna de água: 5000 mm. Transpirabilidade: 5000 g/m²/24 h.
Acolchoamento: Sorona® Aura – 120 g/m².
Forro na zona do pescoço/capuz: 100% poliéster de tecido polar – 375 g/m².
Usar o ferro a baixa temperatura
Não utilizar lixívia
Não limpar a seco
Lavar a 40 °C
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!