As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSCO8 WN MAGMA
A broca extremamente duradoura com revestimento multicamadas Magma e liga com 8% de cobalto para o processamento universal de aços convencionais, titânio e materiais difíceis de processar (por exemplo, Hardox) com forças extremamente elevadas até 1550 N/mm2.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos






Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Estabilidade de furação e força de corte excecionalmente elevada
Núcleo reforçado e comprimento da espiral curto de acordo com a norma DIN 1897 e com um comprimento total de acordo com a norma DIN 338
Resistência extramente elevada à rutura
Aresta de corte otimizada e especial, ângulo de espiral plano
Revestimento multicamada especial Magma e liga com 8% de cobalto
- Vida útil até 9 vezes mais longa e velocidade de corte até 50% mais elevada, em comparação com brocas não revestidas
- Vida útil até 2 vezes mais longa em comparação com revestimentos convencionais
- Resistente a temperaturas até 800 °C
Excelente centragem durante o trabalho e redução da força necessária
Ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada
Encaixe de 3 faces (a partir de Ø 4 mm)
- Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
- Materiais difíceis de processar (por exemplo Hardox 400–500), tais como pás de escavadoras, acessórios de camiões, placas blindadas, limpa-neves, máquinas agrícolas, etc.
- Furos em aços convencionais em que é necessária vida útil longa
Utilize líquido de refrigeração e lubrificantes de corte, sempre que possível.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!