Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSS DIN 1869 R2 tipo RN
A broca extralonga, de aço, para perfuração de furos profundos em aço até 1000 N/mm², em ferro fundido e em materiais compósitos (por exemplo, perfis de plástico com núcleo de aço).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Superfície vaporizada para excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência para a acumulação de depósitos de material
- Embalagens de produtos sustentáveis de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Ao utilizar a broca de acordo com a norma DIN 1869, recomenda-se a criação de um furo piloto com uma profundidade de 1xP a 2xP. A nossa broca de precisão extra curta de acordo com a norma DIN 1897 (Art-Nr. 062470...) é ideal para esta tarefa.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!