Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338 SMART STEP
19 peças. Broca de alto desempenho operada manualmente com tecnologia única SMART STEP (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para furos redondos de grande precisão em aço até 1000 N/mm2, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e macia.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A primeira broca espiral com geometria de ponta de broca escalonada (a partir de um diâmetro de 2,5 mm)
Furos redondos precisos sem pré-marcação
Perfuração extremamente prática
- Evita a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca
- Possibilidade de perfuração inclinada
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Perfeita para furos de rebites
- Ideal para a construção de janelas
Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Disponível exclusivamente na Würth
Consulte as tabelas gerais para obter as correspondências de broca/material.
Para furos cegos, observe a ponta de broca comprida!
- Perfeita para furos de rebites, chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas).
- Elevada qualidade do furo e maior vida útil em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.
- Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em material maciço (por exemplo, em aço com uma resistência de até 1000 N/mm2 de alumínio e plástico).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!