Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas espirais HSS, DIN 338, SMART STEP, 19 unidades
A broca de alto desempenho com tecnologia SMART STEP única (a partir de um diâmetro de 2,5 mm) para furos redondos de alta precisão em aço até 1000 N/mm², alumínio, plástico (por exemplo, vidro acrílico, HPL, Trespa ou placas multiplex), metais não ferrosos e madeira dura e macia. Disponível na cassete de sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tecnologia SMART STEP original: a primeira broca espiral com geometria de ponta de broca escalonada (a partir de um diâmetro de 2,5 mm)
Furos redondos precisos
Perfuração extremamente prática
- Evita a pré-marcação, furação inicial precisa sem desvio da broca
- Possibilidade de perfuração inclinada
- Retificação simples ou alargamento de um furo existente
Significativamente mais rápida do que as brocas espirais convencionais para pavimento
Perfeito para perfurar rebites e pernos roscados
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável
- Transmissão ideal de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Cassete de sistema compacta e prática, compatível com o sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida!
- Perfeita para furos de rebites, perfuração de pernos roscados, para perfurar chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas).
- Elevada qualidade dos furos e vida útil significativamente maior em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.
- Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em materiais maciços (por exemplo, em aço com resistência de até 1000 N/mm², alumínio e plásticos).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!