Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral escalonada HSS Multi Performance TiAIN
A última geração de brocas escalonadas multiusos com revestimentos TiAIN para uma vida útil máxima, perfuração significativamente mais rápida com processamento silencioso, bem como, redução significativa de formação de rebarbas no processamento de quase todos os materiais de espessura fina como o aço convencional com resistência até 1300 N/mm2, aço inox, alumínio, ferro fundido, latão, bronze, madeira e plásticos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Vida útil 9 vezes mais longa e velocidade de corte até 50% mais elevada
Em comparação com as brocas escalonadas não revestidas convencionais
Centragem melhorada e perfuração até 100% mais rápida
Afiação exclusiva Speed
Maior velocidade de furação
Forças de avanço significativamente mais baixas
Geometria de corte otimizada
- Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho
- Sem distorção da chapa metálica
- Furos mais redondos
- Redução significativa da formação de rebarbas nas extremidades
Até 80% de redução da força exercida na ferramenta durante o processo de perfuração
Perfil de corte otimizado com transições mais suaves entre as fases
Haste de 3 faces
- Evita o girar na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
- Centrar, perfurar e escarear chapas metálicas, tubos e perfis numa única operação com berbequins manuais e equipamento estacionário.
- A última geração de brocas escalonadas multiusos é ideal para o processamento de chapas metálicas, painéis, perfis e tubos de aço sem ligas convencional com uma resistência até 1300 N/mm2, alumínio, ferro fundido, latão, bronze, madeira e plásticos com uma espessura de até 4,0 mm. Os aços com liga com resistência até 1300 N/mm2 podem ser processados até uma espessura de 2,0 mm.
- A refrigeração não é absolutamente necessária, mas aumenta significativamente a vida útil
- Certifique-se de que o avanço é uniforme
- Observe a tabela de velocidades
- Não empurre durante a perfuração. A broca escalonada penetra automaticamente na chapa metálica
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!